{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | žlutá / námořnická modř | |
Konfekční velikost DE | 60 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (výstražná ochrana) | třída 1 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091727 60 | |
EAN / GTIN | 7330509692097 | |
Číslo výrobce | 154118118933C60 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Krátké kalhoty s výstražnou ochranou 60
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
2295,00 CZK
1 343,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
1425,00 CZK
1 140,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | žlutá / námořnická modř | žlutá/šedá |
Konfekční velikost DE | 60 | 60 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | 20% bavlna; 77% polyester; 3% Spandex |
Prát | 60 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Výstražné kalhoty | Výstražné kalhoty |