{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Prát | 70 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí | |
Označení výrobce | Ppracovní kalhoty High Vis námořnická modrá/ High Vis žlutá C62 | |
Barva | žlutá / námořnická modř | |
Konfekční velikost DE | 62 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (výstražná ochrana) | třída 1 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091718 62 | |
Číslo výrobce | 156418118933C62 |