Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kalhoty do pasu OXFORD 48

Artiklové číslo: 091715 48
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 79% bavlna; 18% polyester; 3% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 265
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada OXFORD
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 79% bavlna; 18% polyester; 3% elastan
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 265 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva černá
Konfekční velikost DE 48
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091715 48
Číslo výrobce 77462_990-48

Popis

Provedení:

Řada Oxford firmy Helly Hansen nabízí lehké pracovní oděvy vysoké kvality. Tato kolekce přesvědčí moderním designem.
Všechny kalhoty mají na zádech široké poutko na opasek, které nabízí ještě lepší usazení a stabilitu. Kromě hýžďových kapes mají ještě jednu kapsu na stehně s uzávěrem. Řada Oxford je vybavena zipy YKK® a kovovými knoflíky s plastovým povlakem. Aktivní střih s možností pohybu.
  • Lehká 2cestná strečová tkanina.
  • Zesílení na kolenou a hýždi.
  • Na obou stranách držák kladiva.
  • Kapsa na pravítko nebo na metr s dvojitým dnem.
  • Předtvarovaná kolena.
  • Uvnitř přístupné kolenní výztuhy.
  • Volitelné prodloužení nohavice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku