Kalhoty s laclem splňující více norem 50

Artiklové číslo: 091709 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Složení tkaniny: 75 % bavlna; 24 % polyester; 1 % speciální vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 350
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Oblečení splňující více norem Blakläder
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 75 % bavlna; 24 % polyester; 1 % speciální vlákno
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 350 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C barevné prádlo
Sušit Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota)
Žehlit Mírný, horký, do maximálně 150 °C
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování
Barva námořnická modrá / žlutá
Velikost UK M
Velikost US M
Velikost ES C50
Velikost NL C50
Velikost SE C50
Konfekční velikost DE 50
Velikost FR 44
Velikost IT C50
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404
Druh produktu Výstražné kalhoty s náprsenkou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091709 50
EAN / GTIN 7330509501528
Číslo výrobce 260815143389C50

Popis

Provedení:

Inovativní oděv v moderním designu, který splňuje více norem. Vysoký ochranný faktor při velmi vysokém komfortu nošení. Módní střih, kvalitní látky a dobré zpracování garantují vysokou přijatelnost nošení a dlouhou životnost.
Laclové kalhoty s nastavitelnými šlemi; splňují více norem. Gumové prvky ve šlích zajišťují vysoký komfort nošení.
  • Nohavicová kapsa s vakem a stehenní kapsa.
  • Náprsní kapsy s patkou a integrovanou kapsičkou na tužku.
  • Kolenní výztuhy lze zasunout ve dvou různých výškách.

Norma:

  • EN 1149-3.
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.
  • EN 61482-2, třída 1.
  • EN ISO 20471, třída 2.
  • EN 11611, třída 1.
  • EN 14404.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Takto se měří

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku