{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Oblečení splňující více norem Blakläder | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 77 % bavlna; 22 % polyester; 1 % speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 290 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | Mírný, horký, do maximálně 150 °C | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování | |
Barva | námořnická modrá / žlutá | |
Velikost UK | XL | |
Velikost US | XL | |
Velikost ES | C56 | |
Velikost NL | C56 | |
Velikost SE | C48 | |
Konfekční velikost DE | 56 | |
Velikost FR | 50 | |
Velikost IT | C56 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091706 56 | |
EAN / GTIN | 7330509516775 | |
Číslo výrobce | 147815148933C56 |