{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | VIS-LINE | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65% bavlna; 33% polyester; 2% jiná vlákna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | zrnitě modrá / žlutá | |
Konfekční velikost DE | 110 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Druh produktu | Výstražná bunda |
Katalogové číslo | 091702 110 | |
Číslo výrobce | 2652353-481-110 |