Bunda splňující více norem VIS-LINE 54

Artiklové číslo: 091701 54
Sleva
3988,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

ROFA V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky ROFA

Normální pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Sleeve length cm Vnitřní délka nohavic Výška cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Štíhlá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Sleeve length cm Vnitřní délka nohavic Výška cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Podsaditá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Sleeve length cm Vnitřní délka nohavic Výška cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Pánské velikosti
Velikost INT Obvod pasu Sleeve length cm Vnitřní délka nohavic Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 65% bavlna; 33% polyester; 2% jiná vlákna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 350
  • Prát: 60 °C barevné prádlo
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VIS-LINE
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 65% bavlna; 33% polyester; 2% jiná vlákna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 350 g/m2
Prát 60 °C barevné prádlo
Barva žlutá / chrpově modrá
Konfekční velikost DE 54
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091701 54
EAN / GTIN 4057121456656
Číslo výrobce 2652350-235-54

Popis

Provedení:

Oblečení MultiNorm VIS-LINE je díky ergonomicky dynamickému padnoucímu střihu velmi odolné a odolné proti roztržení. Díky modernímu designu a široké paletě barev je oblečení velmi dobře kombinovatelné s PRO-LINE od Rofy. Reflexní prvky byly našity podle principu střešních tašek, jež lze jednoduše opravit.
Bunda s vytvarovanými rukávy poskytne optimální volnost pohybu.
  • Límec.
  • Přední střed s druky.
  • Náprsní a boční kapsy s klopou a drukem.
  • Nastavitelné rukávy s druky.
  • Pohybový záhyb v zádovém dílu.
  • Velká náprsní kapsa na suchý zip.
  • Prodloužení zad.

Norma:

  • EN ISO 20471 třída 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 třída 1/A1+A2
  • EN 13034 typ 6
  • EN 61482-1-2

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Bunda s EN ISO 20471 třídy 1 v chrpově modré / žluté pod č. 091702.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku