{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Oblečení splňující více norem Blakläder | |
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 75 % bavlna; 24 % polyester; 1 % speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | žlutá / námořnická modř | |
Velikost Unisex | XL | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Druh produktu | Výstražná bunda |
Katalogové číslo | 091700 XL | |
EAN / GTIN | 7330509552483 | |
Číslo výrobce | 408715143389XL |