{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Složení tkaniny | 100% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 155 g/m2 | |
Oděv standard | UV standard 801 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | šedá / žlutá | |
Velikost Unisex | S | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražné tričko |
Katalogové číslo | 091656 S | |
EAN / GTIN | 4062406377953 | |
Číslo výrobce | 091656 S |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Výstražné tričko S
na poptávku
Ihned k dodání
193 ks okamžitě k dodání
650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání
803,00 CZK
600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
913,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | šedá / žlutá | žlutá | žlutá |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Velikost Unisex | S | S | S |
Složení tkaniny | 100% polyester | 55% bavlna; 45% polyester | 55% bavlna; 45% polyester |
Prát | 60 °C barevné prádlo | 60 °C barevné prádlo | 60 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Výstražné tričko | Výstražné tričko | Výstražné tričko |