{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 20% bavlna; 77% polyester; 3% Spandex | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | žlutá/šedá | |
Konfekční velikost DE | 29 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091650 29 | |
EAN / GTIN | 4062406377595 | |
Číslo výrobce | 091650 29 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kalhoty do pasu s výstražnou ochranou, žlutá/šedá, Konfekční velikost DE: 29
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
1425,00 CZK
1 140,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
1 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | žlutá/šedá | oranžová / šedá |
Konfekční velikost DE | 29 | 29 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Složení tkaniny | 20% bavlna; 77% polyester; 3% Spandex | 20% bavlna; 77% polyester; 3% spandex |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Výstražné kalhoty | Výstražné kalhoty |