Ochranné kalhoty s laclem pro svářeče PROBAN 46

Artiklové číslo: 091599 46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 380
  • Prát: 60 °C barevné prádlo
  • Oděv dle: DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Složení tkaniny 100% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 380 g/m2
Prát 60 °C barevné prádlo
Oděv dle DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Barva královská modrá
Konfekční velikost DE 46
Druh produktu Ochranné svářečské kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091599 46
EAN / GTIN 4050274860158
Číslo výrobce 01096 50062 001 41-46

Popis

Provedení:

Klasický, jednobarevný ochranný oděv pro svářeče je obzvlášť robustní a spojuje vysoký komfort nošení s dobrou prodyšností. Oděv zajišťuje preventivní ochranu proti horku, jiskrám a odletům ze sváření. Série nadto obsahuje vlastnosti ochrany proti plamenům, které setrvávají i po opakovaném vyprání. Oblasti použití: Ocelárny, kovozpracující průmysl, svářeči, výroba zařízení, slévárna.
Kalhoty s laclem PROBAN® jsou díky elastickým šlím s přezkami velice pohodlné a komfortní. Ve spodní části zad je díky vysoce střižené ochraně ledvin poskytnuta ještě větší ochrana. Boční vstupy lze přenastavit knoflíky.
  • Dvě postranní kapsy.
  • Zesílená kapsa na laclu, na skládací metr a zadní kapsa s patkou a zakrytým zapínáním na patentky.
  • Zakryté zapínání na knoflíky.

Norma:

  • EN ISO 11611, třída 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Poznámka:

Na poptávku lze dodat sérii s gramáží textilu 470g/m2 certifikovanou dle EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Nebo v lehčí variantě s 320g/m2 testované dle EN 11611, třída 1, A1 a EN 11612 A1, B1, C1. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním konfekčních velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku