{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 100% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 380 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | královská modrá | |
Konfekční velikost DE | 46 | |
Druh produktu | Ochranné svářečské kalhoty |
Katalogové číslo | 091597 46 | |
EAN / GTIN | 4050274859664 | |
Číslo výrobce | 01096 20084 003 41-46 | |
Výrobce | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |