{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | INDUSTRY | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100; UV standard 801 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové praní | |
Barva | chrpově modrá | |
Konfekční velikost DE | 54L | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091582 54L | |
EAN / GTIN | 5711074071654 | |
Číslo výrobce | 13579-442-11 90C54 |