Pracovní kalhoty Berkeley 56

Artiklové číslo: 091581 56
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Údaje výrobce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 65% polyester; 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100; UV standard 801
  • Prát: 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové praní

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada INDUSTRY
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 65% polyester; 35% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 270 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100; UV standard 801
Prát 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové praní
Barva černá
Konfekční velikost DE 56
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091581 56
EAN / GTIN 5711074070091
Číslo výrobce 13579-442-09 82C56

Popis

Provedení:

Mascot® INDUSTRY. Klasická řada průmyslového pracovního oblečení, jednobarevné s kontrastními švy. Mimořádně robustní a odolné díky trojnásobně zakládaným švům. Vyvinuto ve spolupráci s průmyslovými prádelnami. K dispozici v různých velikostech a kvalitách materiálů.
Pracovní kalhoty s opaskovými poutky a dobře přístupnými předními kapsami.

Popis:

Ergonomický střih s tvarovanými nohavicemi.
  • Zip v rozkroku.
  • Přední a hýžďové kapsy s klopou a se skrytými patentními knoflíky.
  • Nohavicová kapsa s klopou a se skrytými patentními knoflíky.
  • Zesílená kapsa na metr.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách, velikostech a kvalitách materiálu. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním konfekčních velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu.
Kalhoty v chrpově modrém provedení pod č. 091582.
Vel. 46L – 56L pro štíhlé velikosti. Vel. 46S – 56S pro podsadité velikosti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku