Pracovní svetr – fleece ACCELERATE M

Artiklové číslo: 091578 M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 94% polyester; 6% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada ACCELERATE
    Složení tkaniny 94% polyester; 6% elastan
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
    Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
    Prát 40 °C barevné prádlo
    Barva azurová / tmavomodrá
    Velikost Unisex M
    Druh produktu Bunda z materiálu microfleece

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091578 M
    EAN / GTIN 5711074649785
    Číslo výrobce 18003-316-91010 M

    Popis

    Provedení:

    Díky svému modernímu designu se fleecový svetr ACCELERATE dokonale přizpůsobí tělu, docílí se tak větší volnosti v pohybu. Díky robustnímu povrchu materiálu se nečistoty a prach nemohou zachycovat. Reflexní efekty zvyšují rychlejší rozpoznání.
    • Flexibilní zvýšený límec s ochranou brady a ochranná klopa.
    • Náprsní kapsa se krátkým zipem.
    • Přední kapsa se zipem.
    • Elastický pásek na rukávech a zápěstích.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "ACCELERATE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku