Termobunda L

Artiklové číslo: 091548 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie UNIQUE
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 240 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva černá
Velikost Unisex L
Druh produktu Termobunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091548 L
EAN / GTIN 5711074721634
Číslo výrobce 18615-318-09 L

Popis

Provedení:

Lehká Termobunda s jedinečnou izolací CLIMASCOT® efektivně hřeje a lze ji složit na minimální objem. Ergonomický střih díky tvarovaným rukávům a elastickým vložkám na stranách pro větší pohyblivost. Prodyšná, odolná vůči větru a odpuzující vodu.
  • Zip a vnitřní lem na ochranu před nepříznivým počasím.
  • Přední a náprsní kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsa se zipem.
  • Elastický pás na lemu a zápěstí.
  • Signální barva pro lepší viditelnost.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Termobunda  L

Termobunda L

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
1 949,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 038 ks okamžitě k dodání
3 250,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Barva černá tmavě šedá / černá / červená
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 240 200
Velikost Unisex L L
Složení tkaniny 100% polyester 100% polyester
Prát 40 °C barevné prádlo 40 °C barevné prádlo
Serie UNIQUE Workwear
Pohlaví Unisex Unisex

Ze stejné série "UNIQUE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku