Montérky s laclem s ochranou proti chemikáliím CHEMcomfort Antistatic 110

Artiklové číslo: 091538 110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 99% polyester; 1% karbonové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 235
  • Prát: 95 °C barevné prádlo
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13034

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pohlaví pánské
    Složení tkaniny 99% polyester; 1% karbonové vlákno
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 235 g/m2
    Prát 95 °C barevné prádlo
    Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
    Barva antracit
    Konfekční velikost DE 110
    Norma EN 13034
    Druh produktu Ochranné kalhoty proti chemikáliím

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091538 110
    EAN / GTIN 4063479233146
    Číslo výrobce 02006 50002 054 58-110

    Popis

    Provedení:

    Oděv kombinuje ochranu proti chemikáliím trvalými antistatickými vlastnostmi v lehké tkanině. Pro specializované výrobní procesy.
    Kalhoty s laclem s bočním vstupem.
    • Strečové kšandy se zapínacími přezkami.
    • Náprsní kapsa s patkou.
    • Skryté zapínání na knoflíky.
    • Dvě boční kapsy a jedna zadní kapsa s klopou.
    • Kapsa na metr.

    Oblast použití: Automobilový, ocelářský, chemický průmysl, galvanické pokovování, výrobci baterií, laboratoře.

    Norma:

    • EN 13034 typ 6
    • EN 1149-5

    Poznámka:

    Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním konfekčních velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu a také v e-shopu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku