Kalhoty s ochranou proti chemikáliím CHEMcomfort Antistatic, antracit, Konfekční velikost DE: 56

Artiklové číslo: 091537 56
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 99% polyester; 1% karbonové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 235
  • Prát: 95 °C barevné prádlo
  • Oděv dle: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13034

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Složení tkaniny 99% polyester; 1% karbonové vlákno
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 235 g/m2
Prát 95 °C barevné prádlo
Oděv dle DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Barva antracit
Konfekční velikost DE 56
Norma EN 13034
Druh produktu Ochranné kalhoty proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091537 56
EAN / GTIN 4050274250096
Číslo výrobce 7131042-37

Popis

Provedení:

Oděv kombinuje ochranu proti chemikáliím s trvalými antistatickými vlastnostmi v lehké tkanině. Pro specializované výrobní procesy.
Kalhoty do pasu.
  • Skryté zapínání na knoflíky.
  • Dvě boční kapsy a jedna zadní kapsa s klopou.
  • Kapsa na metr.

Oblast použití: Automobilový, ocelářský, chemický průmysl, galvanické pokovování, výrobci baterií, laboratoře.

Norma:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním konfekčních velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu a také v e-shopu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku