{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 39% bavlna; 60% modakryl; 1% speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 210 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; EN 14116 | |
Barva | námořnická modrá | |
Velikost Unisex | 2XL | |
Antistatické | ano | |
Druh produktu | Ochranné triko proti plamenům |
Katalogové číslo | 091534 2XL | |
EAN / GTIN | 7330509726457 | |
Číslo výrobce | 348217378900XXL |