Komfortní chladicí vesta S/M

Artiklové číslo: 091529 S/M
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Druh produktu Ochranná bunda proti horku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091529 S/M
Číslo výrobce R58762

Popis

Provedení:

Automatické ochlazení od teploty 28 °C : Chladicí účinek je realizován 20 jednotlivými PCM prvky (Phase Change Material) ve vnitřní podšívce. Těžká fyzická práce nebo horké okolí: Od teploty pokožky 28 °C absorbují PCM prvky nadbytečné teplo a pomalu přitom kapalní. Teplota pokožky se tak sníží o cca 3 až 4 °C. Podle tělesného zatížení a aktuální okolní teploty chladí komfortní vesta Dräger až čtyři hodiny.
Regeneruje se pak při uskladnění – maximálně za čtyři hodiny: Při teplotě uskladnění pod 22 °C se prvky zpevní samy. Po maximálně čtyřech hodinách jsou prvky opět připraveny k použití - čím chladněji, tím rychleji. Náročná příprava a dodatečná úprava – jako je tomu u ledových vest není nutná.
Pocit při nošení: Uspořádání PCM prvků nabízí vysokou volnost pohybu, protože k tělu přiléhají flexibilně. Vestu je možné nosit jednoduše pod ochranný oblek, jako se např. nosí zásahové oblečení požárníků nebo plynotěsné chemické ochranné obleky. Široké suché zipy umožní umístění blízko těla.
  • Životnost PCM prvků: až tři roky.
  • Jednoduché oblečení díky suchému zipu.
  • Po vyjmutí prvků je možné vestu prát.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku