{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Složení tkaniny | 100% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 525 g/m2 | |
Prát | Vhodné pro průmyslové mytí | |
Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Označení výrobce | Montérky 2162 Splash Proban | |
Barva | tmavý antracit / šedá | |
Konfekční velikost DE | 66 | |
Druh produktu | Ochranné svářečské kalhoty |
Katalogové číslo | 091507 66 | |
EAN / GTIN | 4057121030986 | |
Číslo výrobce | 952162-537-66 |