{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Splash | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 100% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 525 g/m2 | |
Prát | Vhodné pro průmyslové mytí | |
Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Označení výrobce | Bunda 2160 Splash Proban | |
Barva | tmavý antracit / šedá | |
Konfekční velikost DE | 48 | |
Druh produktu | Ochranná svářečská bunda |
Katalogové číslo | 091501 48 | |
EAN / GTIN | 4057121021946 | |
Číslo výrobce | 952160-537-48 |