Kolenní výztuha Spezial 1 pár, černá, Typ: KNEE

Artiklové číslo: 091497 KNEE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva černá
Norma EN 14404
Druh produktu Polštář pod kolena

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091497 KNEE
EAN / GTIN 7330509507414
Číslo výrobce 402712039956ONESIZE

Popis

Provedení:

Velikost: jediný rozměr.
Tvarovatelná kolenní výztuha se stabilní přední stranou, která chrání před ostrými objekty. Pro pravidelnou práci na kolenou. Rozměry: 155 × 250 × 20 mm (Š × V × H).

Norma:

EN 14404

Vhodné pro:

Všechny kalhoty do pasu Blakläder s polstrovanými kolenními kapsami.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku