{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ochranný oděv proti plamenům Blakläder | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 85 % bavlna; 14 % polyester; 1 % speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | nečistit chemicky | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | nežehlit | |
Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Barva | černá | |
Velikost UK | XL | |
Velikost US | XL | |
Velikost ES | C54 | |
Velikost NL | C54 | |
Velikost SE | D116 | |
Konfekční velikost DE | 54 | |
Velikost FR | 48 | |
Velikost IT | C54 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
Druh produktu | ochranné kalhoty proti plamenům |
Katalogové číslo | 091466 54 | |
EAN / GTIN | 7330509546741 | |
Číslo výrobce | 156115169994C54 |