Ochranná bunda do pasu proti plamenům, černá, Konfekční velikost DE: 2XL

Artiklové číslo: 091464 2XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 85 % bavlna; 14 % polyester; 1 % speciální vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 350
  • Prát: 60 °C barevné prádlo
  • Oděv dle: DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN ISO 13034

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Ochranný oděv proti plamenům Blakläder
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 85 % bavlna; 14 % polyester; 1 % speciální vlákno
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 350 g/m2
Prát 60 °C barevné prádlo
Bělit Nebělit
Chemické čištění nečistit chemicky
Sušit Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota)
Žehlit nežehlit
Oděv dle DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Barva černá
Velikost Unisex 2XL
Norma EN IEC 61482-2; EN ISO 13034
Druh produktu Ochranná bunda proti plamenům

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091464 2XL
EAN / GTIN 7330509546925
Číslo výrobce 406115169994XXL

Popis

Provedení:

Robustní protipožární bunda se zakrytým kovovým zipem. Pohybové sklady na zádech a předtvarované lokty zajišťují dobrou flexibilitu a vysoký komfort.
  • Praktické kapsy.
  • Reflexní detaily pro lepší viditelnost.
  • Nastavitelný pás se suchým zipem.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/cm²
  • EN ISO 11611, třída 1 / A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Poznámka:

Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku