{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Ochranný oděv proti plamenům Blakläder | |
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 98% bavlna; 2% speciální vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 230 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | námořnická modrá | |
Velikost Unisex | M | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
Druh produktu | ochranná košile proti plamenům |
Katalogové číslo | 091453 M | |
EAN / GTIN | 7330509659960 | |
Číslo výrobce | 322615048900M |