{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 87% bavlna; 12% polyamid; 1% karbonové vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 280 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | královská modrá | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
Druh produktu | ochranná košile proti plamenům |
Katalogové číslo | 091450 43/44 | |
EAN / GTIN | 4050274715014 | |
Číslo výrobce | 01227 60014 010 41-43/44 |