{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 60% modakryl; 39% bavlna; 1% karbonové vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 280 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | černá / antracitová | |
Konfekční velikost v palcích | 30 | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Druh produktu | Kalhoty s výstražnými prvky |
Katalogové číslo | 091449 30 | |
EAN / GTIN | 5036108368273 |