{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 60% modakryl; 39% bavlna; 1% karbonové vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 280 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | černá / antracitová | |
Velikost Unisex | S | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Katalogové číslo | 091448 S | |
EAN / GTIN | 5036108368464 |