{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 80% bavlna; 19% polyester; 1% karbonové vlákno | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 340 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | Vhodné pro průmyslové praní; 60 °C šetrné praní | |
Barva | šedá / modrá | |
Velikost Unisex | S | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Oděv dle | DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku; DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Katalogové číslo | 091446 S | |
EAN / GTIN | 5036108308972 |