{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Industrie streč | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 63% polyester; 33% bavlna; 4% elastolefin | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 70 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí | |
Barva | námořnická modř / chrpově modrá | |
Konfekční velikost DE | 28 | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091433 28 | |
EAN / GTIN | 7330509761687 | |
Číslo výrobce | 264418328985D112 |