{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CANVAS 320 | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 320 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | Mírný, horký, do maximálně 150 °C | |
Barva | černá | |
Velikost ES | 46L | |
Konfekční velikost DE | 106 | |
Velikost FR | 46L | |
Velikost IT | 46L | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091362 106 | |
Číslo výrobce | 2124 GR. 106 |