{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NORIT | |
Pohlaví | dámské | |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100; UV standard 801 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | černá | |
Konfekční velikost DE | 46 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091304 46 | |
EAN / GTIN | 4030913962009 | |
Číslo výrobce | 6410046 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kalhoty do pasu NORIT, černá, Konfekční velikost DE: 46
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
1 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
1475,00 CZK
1 180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | černá | |
Konfekční velikost DE | 46 | 46 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Složení tkaniny | 65% polyester; 35% bavlna | 89% nylon; 11% elastan |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Pracovní kalhoty | Pracovní kalhoty |
Pohlaví | dámské | dámské |