Výstražné tričko s dlouhým rukávem HI VIS Active XL

Artiklové číslo: 091251 XL
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 54% polyester; 46% polypropylen
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 175
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 54% polyester; 46% polypropylen
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 175 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva žlutá
Velikost Unisex XL
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Výstražné tričko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091251 XL
EAN / GTIN 7040056066882
Číslo výrobce 75111_360-XL

Popis

Provedení:

Výstražné tričko s dlouhým rukávem s technologií Lifa® Active. Udržuje tělo suché, také v horkých dnech.
  • Lifa® Active Technology.
  • UPF 40.
  • Žebrovaný límec.
  • Bez ramenních švů.
  • Bez bočních švů.
  • Švy flatlock pro další pohodlí.
  • Kolem dokola reflektující přenosný potisk 3M™ na těle, rukávech a ramenou.

Norma:

EN ISO 20471, třída 2.
EN 13758-2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku