Digitální vnější mikrometr IP 54 175 - 200 mm

Artiklové číslo: 0912508
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 0912508
    EAN / GTIN 4029713264413
    Číslo výrobce 0912508
    L-číslo L40510 301

    Popis

    Provedení:

    • Třída ochrany IP54
    • Čtení: 0,0001 mm / ,00005 inch
    • Blokovací páka
    • Zarážka ráčny
    • Měřicí plochy z tvrdokovu
    • Tepelně izolovaná
    • Tovární standard

    Popis:

    Digitální vnější mikrometr s ochranou proti stříkající vodě IP 54. Čtení 0,001 mm / 0,00005 palce. S upínací pákou a regulací měřicí síly pomocí ráčny. S karbidovými měřicími plochami a rukojetí s tepelnou ochranou rukou. Průměr vřetena 6,5 mm, rozteč 0,5 mm. Elektronické funkce: Zapnutí a automatické vypnutí. Možnost nastavení nuly v libovolném bodě. přepínání mm / palců. Dodávka včetně nastavovacího měřidla. Balení: pouzdro

    Charakteristika:

    • Třída IP: IP 54
    • Čtení: 0,001 mm
    • Rozsah měření (mm): 175–200
    • Mez chyby (mm): 0,009 mm
    • Mez chyby (µm): 9 µm
    • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
    • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

    Norma:

    DIN 863-1

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku