Provedení:
- Třída ochrany IP54
- Čtení: 0,0001 mm / ,00005 inch
- Blokovací páka
- Zarážka ráčny
- Měřicí plochy z tvrdokovu
- Tepelně izolovaná
- Tovární standard
Popis:
Digitální vnější mikrometr s ochranou proti stříkající vodě IP 54. Čtení 0,001 mm / 0,00005 palce. S upínací pákou a regulací měřicí síly pomocí ráčny. S karbidovými měřicími plochami a rukojetí s tepelnou ochranou rukou. Průměr vřetena 6,5 mm, rozteč 0,5 mm. Elektronické funkce: Zapnutí a automatické vypnutí. Možnost nastavení nuly v libovolném bodě. přepínání mm / palců. Dodávka bez nastavovacího měřidla. Balení: kufřík
Charakteristika:
- Třída IP: IP 54
- Čtení: 0,001 mm
- Rozsah měření (mm): 0–25
- Mez chyby (mm): 0,006 mm
- Mez chyby (µm): 6 µm
- Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
- Průměr vřetena_mm: 6,5 mm
Norma:
DIN 863-1