Akumulátor 12 V včetně nabíječky M12NRG201

Artiklové číslo: 091241 M12NRG201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet obsažených akumulátorů 1
    Typ akumulátoru Li-Ion
    Kapacita akumulátoru 2 Ah
    Napětí akumulátorů 12 V
    Doba nabíjení jednoho akumulátoru 40 min
    Hmotnost jednoho akumulátoru 200 g

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091241 M12NRG201
    EAN / GTIN 4002395281497

    Popis

    Provedení:

    Akumulátor:
    • Inteligentní ovládání: Elektronický systém REDLINK™.
    • Ochrana proti přetížení – zabraňuje nechtěnému poškození akumulátoru.
    • Systém řízení teploty – udržuje baterie v ideálním rozsahu teplot, aby byla zaručena maximální životnost.
    • Kontrola jednotlivých článků – zaručuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost.
    • Ochrana proti hlubokému vybití – zabraňuje poškození článků hlubokým vybitím.
    • Až 2× delší provoz na jedno nabití, o 20 % vyšší výkon. Ve srovnání s jinými Li-Ion technologiemi anebo předchozími technologiemi akumulátorů MILWAUKEE®. Výsledky závisí na napětí, nástrojích a použití.
    • Integrovaná svařovaná rámová konstrukce akumulátoru se separátory choulostivými na nárazy, které zabraňují selhání akumulátoru při vibracích nebo nárazech.
    • Použití i za extrémních teplot až -20 °C bez vlivu na dobu provozu na jedno nabití a na životnost.
    • Ochrana proti vybíjení zabraňuje poškození článků v důsledku nadměrného vybití.

    Nabíječka:
    • Elektronická kontrola teploty optimalizuje rychlost nabíjení a chrání tak před přehřátím a prodlužuje životnost akumulátoru.
    • Zapouzdřená deska s plošnými spoji chrání elektroniku před prachem, vlhkostí a nárazy.
    • LED kontrolky se postupně rozsvěcují tak, aby indikovaly aktuální stav nabití akumulátoru.
    • Akumulátory REDLITHIUM ™ 2,0 Ah jsou nabity za 40 min. nebo i rychleji.

    Rozsah dodávky:

    1× sada akumulátorů M12 B2, 1× nabíječka C12 C.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku