{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ACTIVIQ | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65 % polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
Prát | 60 °C šetrné praní | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Šetrné čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | Mírný, horký, do maximálně 150 °C | |
Barva | chrpově modrá / černá | |
Velikost UK | 30R | |
Velikost US | 32/31 | |
Velikost ES | 40 | |
Velikost NL | 46 | |
Konfekční velikost DE | 46 | |
Velikost FR | 40 | |
Velikost IT | 40 | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091222 46 | |
EAN / GTIN | 4053813278834 | |
Číslo výrobce | 3250 5365 4699 GR. 46 |