Montérky s laclem ACTIVIQ 56

Artiklové číslo: 091221 56
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 65% polyester; 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C šetrné praní
  • Norma: EN 14404

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ACTIVIQ
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 65% polyester; 35% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 270 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C šetrné praní
Barva antracit / černá
Velikost UK 40R
Velikost US 40/34
Velikost ES 52
Velikost NL 56
Konfekční velikost DE 56
Velikost FR 52
Velikost IT 52
Norma EN 14404
Druh produktu Kalhoty s náprsenkou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091221 56
EAN / GTIN 4053813280516
Číslo výrobce 3250 5365 9799 GR. 56

Popis

Provedení:

Sportovní řada pracovních oděvů KÜBLER ACTIVIQ s vynikajícím přizpůsobením tvaru. Díky integrovaným pohybovým zónám se oblečení dokonale přizpůsobí každé pracovní situaci. S dynamickými kontrastními a reflexními vložkami pro lepší viditelnost. Velké volné plochy skýtají místo pro individuální možnosti zušlechtění. Aby se citlivé materiály nepoškrábaly, jsou veškeré přezky zakryty. Četné kapsy poskytují dobrou možnost uložení nástrojů, metru, mobilního telefonu atd.
Kalhoty s laclem se zvýšenou ochranou ledvin a strečovou vložkou v pasu.
  • Elastické šle s Träger plastovými přezkami, odolnými vůči nárazu i horku.
  • Náprsní kapsa s klopou a patentním knoflíkem a s nasazenou kapsou na tužky.
  • Kapsy na kolenní výstuze, zesílené CORDURA®.
  • Certifikováno dle EN 14404 společně s kolenní výztuhou č. 091848.

S pohybovými zónami v oblasti kolen pro větší flexibilitu. Zvláště robustní díky pevnostním švům zajišťujícím namáhaná místa.
  • Dvě postranní kapsy.
  • Dvě hýžďové kapsy, vpravo s klopou a patentním knoflíkem.
  • Kapsa na metr.
  • Stehenní kapsa s klopou a patentním knoflíkem a nasazenou kapsou na tužky.
  • Zapínání na zip.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
Na vyžádání lze dodat v dalších barvách.
Montérky s laclem v barevné kombinaci chrpově modrá / černá pod č. 091222.
Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete na naší stránce přehledu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku