{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pulsschlag | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | horký, do maximálně 200 °C | |
Barva | tmavě modrá / antracit | |
Velikost UK | 36R | |
Velikost US | 40/34 | |
Velikost ES | 46 | |
Velikost NL | 52 | |
Konfekční velikost DE | 52 | |
Velikost FR | 46 | |
Velikost IT | 46 | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091172 52 | |
EAN / GTIN | 4053813267586 | |
Číslo výrobce | 3324 5353-4897 GR.52 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kalhoty s laclem Pulsschlag 52
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 073,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | tmavě modrá / antracit | námořnická modř / černá |
Konfekční velikost DE | 52 | 52 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 260 | 265 |
Složení tkaniny | 35% bavlna ;65% polyester | 33% bavlna ;3% elastolefin ;64% polyester |
Prát | 60 °C barevné prádlo | 60 °C barevné prádlo |
Řada | Pulsschlag | Průmysl |
Pohlaví | pánské | pánské |