{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Pulsschlag | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Barva | chrpově modrá / černá | |
Velikost UK | 32L | |
Velikost US | 32/34 | |
Velikost ES | 40L | |
Velikost NL | 94 | |
Konfekční velikost DE | 94 | |
Velikost FR | 40L | |
Velikost IT | 40L | |
Norm | EN 14404 | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091171 94 | |
EAN / GTIN | 4053813028552 | |
Číslo výrobce | 3324 5353-4699 GR.94 |