{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Pulsschlag | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit v bubnu (nízká teplota) | |
Žehlit | horký, do maximálně 200 °C | |
Barva | tmavě modrá / antracit | |
Velikost UK | 32L | |
Velikost US | 32/34 | |
Velikost ES | 40L | |
Velikost NL | 94 | |
Konfekční velikost DE | 94 | |
Velikost FR | 40L | |
Velikost IT | 40L | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091162 94 | |
EAN / GTIN | 4053813266251 | |
Číslo výrobce | 2424 5353-4897 GR.94 |