Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kabát Quality Dress, modrá, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 091141 L
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Délka rukávů cm Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Takto se měří

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 285
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada QUALITY DRESS
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 285 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C barevné prádlo
Barva modrá
Velikost Unisex L
Druh produktu Kabát

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091141 L
Číslo výrobce 1662 1314 46 GR.L

Popis

Provedení:

Pracovní oděvy Quality Dress z odolné bavlněné tkaniny. Výrobková řada s vynikajícím poměrem ceny a výkonu má skryté knoflíky a zipy, aby byly chráněny citlivé povrchy. Velmi pohodlné díky 100% bavlně.
Kabát s nadloketní kapsou.

Popis:

  • Vnitřní náprsní kapsa.
  • Zakrytá knoflíková lišta.
  • Dvě zesílené postranní kapsy.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
Na vyžádání lze dodat v dalších barvách.
Kabát v šedém provedení pod č. 091142.
Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku