Bunda BODYFORCE L

Artiklové číslo: 091114 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Sleeve length cm Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 65% polyester; 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 65% polyester; 35% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí
Barva chrpově modrá / černá
Velikost Unisex L
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091114 L
EAN / GTIN 4053813487984
Číslo výrobce 1125 5302-4699-L

Popis

Provedení:

KÜBLER BODYFORCE nabízí díky svému mistrovskému designu pracovní oděvy nové úrovně. Tato produktová řada je dynamická a markantní, s elegantními okraji a charakteristickými liniemi a sjednocuje pokrokové technologie tkanin s kvalitními materiály a inovativními reflexními a střečovými funkcemi.
Bunda do pasu
  • Reflexní prvky (Y-Wing): na rukávech, předním a zadním rameni.
  • Ergonomický střih s reflexními zónami.
  • Boční a náprsní kapsy.
  • Inovativní vazba tkaniny pro extrémní robustnost a speciální vzhled.

Poznámka:

Na vyžádání lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.
Bunda do pasu v barevné kombinaci antracitová/černá pod 091113.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku