Kalhoty s laclem Průmysl 27

Artiklové číslo: 091013 27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

GARANT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky GARANT

Normální pánská velikost
Velikost DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Mezinárodní velikosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Obvod hrudníku 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obvod pasu 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obvod boků 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Vnitřní délka nohavic 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Délka rukávu 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Výška postavy 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Podsaditá pánská velikost
Velikost DE 24 25 26 27 28 29
Obvod hrudníku 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obvod pasu 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obvod boků 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Vnitřní délka nohavic 76 77 78 79 80 81
Výška postavy 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Štíhlá pánská velikost
Velikost DE 90 94 98 102 106 110
Obvod hrudníku 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Obvod pasu 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Měření hýždí 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Vnitřní délka nohavic 83 84 85 86 87 88
Výška postavy 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Ženy
Mezinárodní velikosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Obvod hrudníku 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Obvod pasu 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Obvod boků 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Vnitřní délka nohavic 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Délka rukávu 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Výška postavy 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 33% bavlna; 3% elastolefin; 64% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 265
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Průmysl
    Pohlaví pánské
    Složení tkaniny 33% bavlna; 3% elastolefin; 64% polyester
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 265 g/m2
    Prát 60 °C barevné prádlo
    Barva námořnická modř / černá
    Konfekční velikost DE 27
    Druh produktu Kalhoty s laclem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091013 27
    EAN / GTIN 4067263517573
    Číslo výrobce 091013 27

    Popis

    Provedení:

    Nová průmyslová kolekce GARANT vyrobená z odolné smíšené tkaniny se strečovým obsahem XLANCE® pro větší volnost pohybu. Vysoký komfort nošení díky 4cestným pružným vložkám v oblastech se zvýšeným namáháním. Obzvláště odolné díky kombinaci vysoce kvalitních tkanin „Made in Europe“ a použití trojitých švů. Cordura® vyztužení odolné proti oděru na kolenou. Ochrana součástí před poškrábáním skrytými zipy YKK®. Vhodné pro průmyslové praní. Barevně a tvarově stabilní. Ideální pro použití na průmyslových pracovištích.
    Kalhoty s laclem s bočními strečovými vsazenými prvky pro větší pohodlí při nošení.
    • Dvě zadní kapsy, dvě přední kapsy a na laclu kapsa s klopou.
    • Cordura® vyztužení na kolenou.
    • Kapsa na propisku a pravítko.
    • Kapsa na zip a kapsa na mobilní telefon.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku