{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | OXFORD | |
Složení tkaniny | 100% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 210 g/m2 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | navy | |
Velikost Unisex | S | |
Druh produktu | Polokošile |
Katalogové číslo | 090691 S | |
Číslo výrobce | 79025_590-S |