Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Loftová bunda, tmavě modrá, Velikost Unisex: 2XL

Artiklové číslo: 090610 2XL
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 300
  • Prát: 30 °C šetrné praní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Workwear
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 300 g/m2
Prát 30 °C šetrné praní
Barva tmavě modrá
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Bunda do pasu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 090610 2XL
EAN / GTIN 4045197798961
Číslo výrobce 090610 2XL

Popis

Provedení:

Výběhové zboží s předchozím logem GARANT. Hřejivá izolující bunda z prodyšného vnějšího materiálu odolného proti roztržení (Ripstop) s vatovou podšívkou a snadnou údržbou. Na vnitřní straně kapsa pro MP3 přehrávač / iPod se zipem. Je vybavena vysoce kvalitními zipy YKK®. Dvě postranní kapsy se zipem. Rukávy s gumovým lemem. Postranní stahování gumou v pase.
  • Prémiová kvalita materiálů.
  • Tvarově stabilní a barevně stálé.
  • Dlouhá životnost - vydrží vysokou zátěž.

Vhodné pro:

GARANT bunda Active, č. 090612.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Workwear" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku