Polokošile s dlouhým rukávem Classic Lincoln, červená, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 090325 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

CLIQUE V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky CLIQUE

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Collar size cm Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Výška cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 100% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 200 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C barevné prádlo
Barva červená
Druh produktu Polokošile

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 090325 L
EAN / GTIN 7332413517008
Číslo výrobce 028245-35-L

Popis

Provedení:

Polokošile s dlouhým rukávem se zapínáním na 3 knoflíky. S manžetami, žebrovaným límcem a rozparky po stranách.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku