Dámská strečová halenka, bílá, Velikost Unisex: 2XL

Artiklové číslo: 090270 2XL
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

CLIQUE V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky CLIQUE

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Velikost límce cm Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Výška cm
XS 30-32 32-34 34-36 37,5 82 64 90 164
S 34-36 36-38 38-40 38,5 88 70 96 167
M 38-40 40-42 42-44 39 94 76 102 170
L 42-44 44-46 46-48 41 100 82 108 173
XL 46-48 48-50 50-52 41 108 88 114 176
2XL 50-52 52-54 54-56 42,5 114 96 122 179
3XL 54 56 58 44 120 100 128 181

Takto se měří

na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Složení tkaniny: 97% bavlna; 3% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 110
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 97% bavlna; 3% elastan
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 110 g/m2
Prát 40 °C barevné prádlo
Barva bílá
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Dámská halenka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090270 2XL
EAN / GTIN 7332413666737
Číslo výrobce 027961-00-8
Výrobce New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de

Popis

Provedení:

Jednobarevná klasická strečová halenka nebo blůza s vysokým podílem bavlny s příjemně měkkým dojmem při nošení. Dobrá volnost pohybu díky vypasování na zádech. Vynikající kvalita barvy.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku