Polo tričko Classic Lincoln S

Artiklové číslo: 090257 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

CLIQUE V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky CLIQUE

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Šířka límce Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků Výška postavy
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C šetrné praní

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Lincoln
    Pohlaví pánské
    Složení tkaniny 100% bavlna
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 200 g/m2
    Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
    Prát 60 °C šetrné praní
    Označení výrobce Classic Lincoln S/S
    Barva tmavě modrá
    Velikost Unisex S
    Druh produktu Polokošile

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 090257 S
    EAN / GTIN 7332413522811
    Číslo výrobce 028244-580-4

    Popis

    Provedení:

    Klasická polokošile moderního střihu se 3 knoflíky ve stejné barvě. Žebrované manžety u límce a zakončení rukávů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku